Schneider Electric - TeSys GS - Sectionneur a fusibles 60 0v 100a 3p - GS2JU3N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - Sectionneur a fusibles 60 0v 100a 3p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480512346

Réf. Sonepar

01887051234

Réf. Fournisseur

GS2JU3N

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

100 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

51 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non