fin de vie

Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 125A - GS1KKD3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110253962

Réf. Sonepar

00002025396

Réf. Fournisseur

GS1KKD3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

125 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH00

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

90 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

droite

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur - sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 125A - H162mmxL150mmxP126,5mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 3 pôles (3P), 125 A/750 V, à utiliser avec des liaisons à fusibles à lames DIN de taille 00 à 125 A, pour applications moteur jusqu'à 63 kW à 400 V AC-23. Peutêtre équipé d'une commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour utiliser une commande externe, sélectionnez un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2KK. Bornes à vis à équiper des cache-bornes 3P amont et aval GS1AP33 (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires, le montage frontal GS1AM (signalisation de position et de rupture avancée) et le montage latéral GS1AN (signalisation de position) peuvent compléter le montage (à commander séparément).



Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
  • Verrouillable avec interverrouillage de porte.
  • A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
  • Poignées robustes et compactes.
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.