Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P+N 3F - NFC - 32A - GS1DD4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P+N 3F - NFC - 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110120110

Réf. Sonepar

00002012011

Réf. Fournisseur

GS1DD4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

32 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

10x38 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

15 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

autre

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur - sectionneur fusible - 3P+N 3F - NFC - 32A - H98mmxL96mmxP112mm - taille du fusible : 10x38mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 800 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (3P+N), 32 A/800 V, à utiliser avec des éléments de liaison fusibles cylindriques NFC de 10 x 38 mm jusqu'à 32 A, pour applications moteur jusqu'à 15 kW à 400 V AC-23. A équiper d’une poignée de commande directe GS1AH103 (à commander séparément), ou d’une poignée de commande externe GS2AH pouvant être montée en face avant, à gauche ou à droite (plusieurs modèles disponibles). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires à montage frontal GS1AM (signalisation de position et de rupture avancée) peuvent compléter l'assemblage (à commander séparément). Il fournit des bornes à vis avec cache-bornes 4P, courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les liaisons à fusibles cylindriques type aM et gG 10x38 mm sans percuteur DF2CA, DF2CN sont disponibles (à commander séparément).



Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
  • Verrouillable avec interverrouillage de porte.
  • A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
  • Poignées robustes et compactes.
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.