Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 400A - GS1QQD4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110859553
Réf. Sonepar
00002085955
Réf. Fournisseur
GS1QQD4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
800 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH2
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
220 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
droite
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (4P), 400 A/800 V, à utiliser avec des liaisons par fusibles à lames DIN de taille 2 à 400 A, pour applications moteur jusqu'à 220 kW à 400 V AC-23. Peut être équipé d'une commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour utiliser une commande externe, sélectionnez un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2QQ. Bornes à vis à équiper des cache-bornes 4P amont et aval GS1AP44 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément).
Quelques mots du fabricant :
- Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
- Verrouillable avec interverrouillage de porte.
- A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
- Poignées robustes et compactes.
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.