fin de vie

Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A - GS1GD4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110253917

Réf. Sonepar

00002025391

Réf. Fournisseur

GS1GD4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH000

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

33 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

droite

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 63A

Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite
  • Verrouillable avec interverrouillage de porte
  • S'utilise avec fusibles à lames DIN
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100kA
  • Poignées robustes et compactes
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles