Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - NFC - 125A - GS1KD4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110253955
Réf. Sonepar
00002025395
Réf. Fournisseur
GS1KD4
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
22x58 mm
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
90 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
droite
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (4P), 125 A/750 V, à utiliser avec des liaisons à fusible cylindriques NFC de 22 x 58 mm jusqu'à 125 A, pour applications moteur jusqu'à 63 kW à 400 V AC-23. Peut être équipé d'une commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour utiliser une commande externe, sélectionnez un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2K. Bornes à vis à équiper des cache-bornes 4P amont et aval GS1AP34 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément).
Quelques mots du fabricant :
- Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
- Verrouillable avec interverrouillage de porte.
- A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
- Poignées robustes et compactes.
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.


