Schneider Electric - TeSys GV - Block additif frontal 1 nc 1 no defaut version borne ressort - GVAED0113

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - Block additif frontal 1 nc 1 no defaut version borne ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 0.5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119405508

Réf. Sonepar

00002940550

Réf. Fournisseur

GVAED0113

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV3L, GV3P - signal de défaut 1F+1O instantané - montage frontal - 2.5A - bornes à ressort

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys Deca est adapté aux contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO+1NC jusqu'à 10A 690V et dispose d'une plage de réglage du retard à la marche 10-180s. Son montage est frontal. Il se clipse et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert