Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique - GV2MP02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 106.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110213621

Réf. Sonepar

00002021362

Réf. Fournisseur

GV2MP02

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

106.5 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

71 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage encastré - IP55 face avant - 140x106.5x83mm

Les Atouts de l'article:

Ce coffret vide est adapté aux démarreurs en coffret TeSys, pour disjoncteurs magnétothermiques GV2ME. Le boîtier est encastrable, le couvercle est plombable. Le boîtier est en polycarbonate, double isolation avec conducteur de protection (IP55 en face avant). Il est à équiper d'un disjoncteur moteur GV2ME, et de boutons démarrage-arrêt d'urgence GV2K (à commander séparément). Il y a possibilité du montage de blocs de contacts auxiliaires 1 côté GVAD, GVAM, GVAD des deux côtés du GV2ME (à commander séparément). Il est conforme aux normes CEI 60947-2 et CEI 60947-4-1.