Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique - GV2MC03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110213669

Réf. Sonepar

00002021366

Réf. Fournisseur

GV2MC03

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

93 mm

hauteur:

147 mm

profondeur:

84 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - IP55 <= 5°C - 147x93x84mm