Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique - GV2MP03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110446982
Réf. Sonepar
00002044698
Réf. Fournisseur
GV2MP03
Marque
Schneider Electric
modèle:
encastré
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
93 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
98 mm
avec couvercle transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coffret vide est adapté aux démarreurs en coffret TeSys, pour disjoncteurs magnétothermiques GV2ME. Le boîtier est encastrable, le couvercle est plombable. Le boîtier est en polycarbonate, double isolation avec conducteur de protection (IP41 en face avant). Il est à équiper d'un disjoncteur moteur GV2ME, et de boutons démarrage-arrêt d'urgence GV2K (à commander séparément). Il y a possibilité du montage de blocs de contacts auxiliaires 1 côté GVAD, GVAM, GVAD des deux côtés du GV2ME (à commander séparément). Il est conforme aux normes CEI 60947-2 et CEI 60947-4-1.
Quelques mots du fabricant :
- Le coffret s'enveloppe pour être protégé et isolé contre les courts-circuits et surcharges
- Installation stable et très fiable
- Utilisation avec disjoncteur et bouton-poussoir complémentaires pour les démarreurs directs en ligne de sécurité


