Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique - GV2MP04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110446999
Réf. Sonepar
00002044699
Réf. Fournisseur
GV2MP04
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
encastré
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
93 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
86 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de l'article:
Ce coffret vide est adapté aux démarreurs en coffret TeSys, pour disjoncteurs magnétothermiques GV2ME. Le boîtier est encastrable, le couvercle est plombable. Le boîtier est en polycarbonate, double isolation avec conducteur de protection (IP55 en face avant). Il est à équiper d'un disjoncteur moteur GV2ME, et de boutons démarrage-arrêt d'urgence GV2K (à commander séparément). Il y a possibilité du montage de blocs de contacts auxiliaires 1 côté GVAD, GVAM, GVAD des deux côtés du GV2ME (à commander séparément). Il est conforme aux normes CEI 60947-2 et CEI 60947-4-1.
Quelques mots du fabricant :
- Parfaitement protégé contre les courts-circuits et les surcharges grâce au contrôle, à l'isolation et à la protection
- Installation simple et stable avec une grande fiabilité.
- Convient aux environnements difficiles grâce à une double isolation avec conducteur de protection.
- Conforme à Green Premium.