Schneider Electric - TeSys GV - déclencheur à émission de tension - 208-277Vca - GV4AS287

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - déclencheur à émission de tension - 208-277Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 208...277 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485444918

Réf. Sonepar

01887544491

Réf. Fournisseur

GV4AS287

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...277 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

TeSys GV - déclencheur à émission de tension - 208-277Vca - pour contrôle - déclencheur d'ouverture à émission MX - compatibilité : TeSys GV4, TeSys BV- longueur de dénudage des fils : 8 mm

Les Atouts de l'article:

Ce déclencheur électrique TeSys GV, déclencheur shunt MX est adapté aux disjoncteurs moteurs GV4. Il déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande est appliquée dans les limites 0,7-1,1 Uc avec une durée d'impulsion supérieure à 20 ms ou un signal maintenu. Il s'enfiche à l'intérieur du disjoncteur, le raccordement se fait par bornes à ressort. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Déclencheur électrique pour disjoncteurs moteur GV4.
  • Branché à l'intérieur du disjoncteur et raccordé par des bornes à ressort.
  • Installation facile grâce à la fixation universelle Fixation par vis ou par clip.
  • Une large gamme d'accessoires et d'auxiliaires offre de la flexibilité.
  • Convient à l'isolement, assure la sécurité des utilisateurs.