Schneider Electric - TeSys GV - déclencheur à émission de tension - 380-480Vca - GV4AS487

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - déclencheur à émission de tension - 380-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 440...480 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485444925

Réf. Sonepar

01887544492

Réf. Fournisseur

GV4AS487

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

440...480 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non