Schneider Electric - TeSys GV - déclencheur à minimum de tension - 208-240Vca - GV4AU247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 208...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485444840
Réf. Sonepar
01887544484
Réf. Fournisseur
GV4AU247
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
208...240 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non