Schneider Electric - TeSys GV - déclencheur à minimum de tension - 380-415Vca - 50Hz - GV4AU415

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - déclencheur à minimum de tension - 380-415Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...415 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485444864

Réf. Sonepar

01887544486

Réf. Fournisseur

GV4AU415

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...415 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...415 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

TeSys GV - déclencheur à minimum de tension - 380-415Vca - 50Hz

Quelques mots du fabricant :

  • Déclencheur électrique TeSys GV pour disjoncteurs à moteur GV4
  • Au-dessus de 70% de la tension nominale, l'ouverture n'a pas lieu
  • Simple à spécifier, installer et utiliser pour toutes les applications
  • Conception compacte
  • Accessoires en un clic avec borne à ressort