Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 115A - 25kA - Everlink - GV4L115B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 115A - 25kA - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 690...1610 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481309501

Réf. Sonepar

01887130950

Réf. Fournisseur

GV4L115B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

690...1610 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

115 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

30 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

25 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

165 mm

puissance dissipée:

18.3 W

TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 115A - 25kA - Everlink - H155mmxL81mmxP165mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Découvrez le TeSys GV4, un disjoncteur magnétique de premier plan conçu spécifiquement pour la protection moteur. Cette caractéristique garantit une protection optimale pour vos moteurs, réduisant les risques de surintensité et de surchauffe. Cette technologie assure des connexions électriques stables et durables, minimisant ainsi les risques de dysfonctionnement et de perturbations électriques. En résumé, le TeSys GV4, en tant que disjoncteur magnétique, est un choix de premier ordre pour la protection moteur. Optez pour la sécurité et la fiabilité en choisissant le TeSys GV4 pour vos applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.