Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 115A - 50kA - Everlink - GV4L115N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 690...1610 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
avec protection thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481309747
Réf. Sonepar
01887130974
Réf. Fournisseur
GV4L115N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
690...1610 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
115 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
30 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
165 mm
puissance dissipée:
18.3 W
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.