Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 12.5A - 50kA - cosses fermées - GV4LE12N6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 12.5A - 50kA - cosses fermées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 75...175 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481309785

Réf. Sonepar

01887130978

Réf. Fournisseur

GV4LE12N6

Marque

Schneider Electric

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

75...175 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

12.5 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

3 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

116 mm

puissance dissipée:

18.3 W

TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 12,5A - 50kA - cosses fermées - H155mmxL81mmxP116mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - commande par maneton

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 12,5A/690V, protège les moteurs triphasés 3-5,5kW à 400V. Il offre une protection magnétique, un pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, une commande start-stop, une connexion pour barres ou câbles avec cosses. La protection magnétique est réglable par cadran, comprise entre 6 et 14In. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il s'utilise avec un relais de surcharge thermique de classe 10 ou 20 pour compléter la protection du moteur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.