Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 2A - 100kA - Everlink - GV4LE02S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 12...28 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.75 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481309914
Réf. Sonepar
01887130991
Réf. Fournisseur
GV4LE02S
Marque
Schneider Electric
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
12...28 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.75 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
2 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.37 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
116 mm
puissance dissipée:
18.3 W


