Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 7A - 50kA - Everlink - GV4LE07N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 42...98 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481309617
Réf. Sonepar
01887130961
Réf. Fournisseur
GV4LE07N
Marque
Schneider Electric
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
42...98 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
7 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
1.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
116 mm
puissance dissipée:
18.3 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 7A/690V, protège les moteurs triphasés 1,5-3kW à 400V. Il offre une protection magnétique, un pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, un contrôle start-stop, une connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection magnétique est réglable par cadran, comprise entre 6 et 14In. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il s'utilise avec un relais de surcharge thermique de classe 10 ou 20 pour compléter la protection du moteur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).


