Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 80A - 50kA - Everlink - GV4L80N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 80A - 50kA - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 480...1120 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481309730

Réf. Sonepar

01887130973

Réf. Fournisseur

GV4L80N

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

480...1120 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

80 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

22 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

165 mm

puissance dissipée:

18.3 W

TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 80A - 50kA - Everlink - H155mmxL81mmxP165mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles, 80A/690V convient à la protection des moteurs 3 phases 22-37kW à 400V. Il offre une protection magnétique, un pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, un contrôle start-stop par commande rotative, un raccordement par bornier à vis Everlink BTR. La protection magnétique est réglable par cadran avec une plage de réglage de 6-14In. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il s'utilise en association avec un relais de surcharge thermique de classe 10 ou 20 pour compléter la protection du moteur. Il est certifié multi-normes (IEC, CCC, EAC, Marine).



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.