Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 115A - 50kA - cosses fermées - GV4P115N6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 115A - 50kA - cosses fermées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 65...115 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1955...1955 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481310545

Réf. Sonepar

01887131054

Réf. Fournisseur

GV4P115N6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

65...115 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1955...1955 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

115 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

30 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

165 mm

puissance dissipée:

13.8 W