Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 115A - 50kA - cosses fermées - GV4PEM115N6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 65...115 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1955...1955 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481310941
Réf. Sonepar
01887131094
Réf. Fournisseur
GV4PEM115N6
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
65...115 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1955...1955 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
115 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
30 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
116 mm
puissance dissipée:
13.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 115A/690V, protège les des moteurs triphasés 37-55kW à 400V. Il offre une protection magnétothermique et une protection avancée du moteur, pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, commande start-stop, connexion pour barres ou câbles avec cosses. Sa protection thermique est réglable par cadrans avec un courant de réglage Ir dans la plage 65-115A et une classe de déclenchement sélectionnable 10 ou 20, protection magnétique à 17 In. Les protections sont réglables avec un smartphone et incluent une protection à court retard Isd (plage de réglage de 5 à 13Ir), contre le déséquilibre et la perte de phase, contre les défauts à la terre, un rotor bloqué), un démarrage long. Il offre des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il peut être équipé en externe de 1 ou 2 modules SDx auxiliaires afin d'avoir des alarmes et une différenciation des défauts. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Raccordement d'alimentation sécurisé et durable avec les borniers EverLink
- Expérience client digitale pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


