Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 115A - 50kA - Everlink - GV4P115N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 65...115 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1955...1955 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481310385
Réf. Sonepar
01887131038
Réf. Fournisseur
GV4P115N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
65...115 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1955...1955 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
115 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
30 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
165 mm
puissance dissipée:
13.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles, 115A/690V convient à la protection des moteurs 3 phases 37-55kW à 400V. Il offre une protection magnéto-thermique et des fonctions de protection moteur supplémentaires, un pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, une commande marche/arrêt par commande rotative, un raccordement par bornier à vis Everlink BTR. La protection thermique est réglable par commutateurs rotatifs entre 65 et 115A, avec une classe de déclenchement sélectionnable 10 ou 20 et une protection magnétique à 17In. Les protections supplémentaires ont un seuil de déclenchement fixe et incluent la protection court retard Isd à 13Ir, la protection déséquilibre de phase et perte, la protection terre. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). IL est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.