Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 25A - 25kA - Everlink - GV4PE25B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 425...425 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481310071
Réf. Sonepar
01887131007
Réf. Fournisseur
GV4PE25B
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
10...25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
425...425 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
25 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
5.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
25 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
116 mm
puissance dissipée:
13.8 W
Quelques mots du fabricant :
- Style moderne pour toutes les machines
- Large gamme de GV : magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


