Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 3.5A - 50kA - Everlink - GV4P03N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 3.5A - 50kA - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.4...3.5 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 60...60 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481310323

Réf. Sonepar

01887131032

Réf. Fournisseur

GV4P03N

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.4...3.5 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

60...60 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

3.5 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.75 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

165 mm

puissance dissipée:

13.8 W

TeSys GV - Disjoncteur magnétique - Courant nominal 3,5A/690V - Pouvoir de coupure lcu 50kA à 400V - Everlink - 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 3,5A/690V, protège les moteurs triphasés 0,55-1,5kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique et des fonctions supplémentaires de protection du moteur, pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, commande start-stop par poignée rotative, connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection thermique est réglable par cadrans, comprise entre 1,4 et 3,5A, la classe de déclenchement sélectionnable est de 10 ou 20, la protection magnétique à 17In. Des protections supplémentaires avec démarrage fixe incluent une protection à court retard Isd à 13Ir, une protection contre le déséquilibre, la perte de phase et les défauts à la terre. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).



Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert