Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 7A - 100kA - Everlink - GV4PE07S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 7A - 100kA - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.9...7 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 119...119 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481310576

Réf. Sonepar

01887131057

Réf. Fournisseur

GV4PE07S

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

2.9...7 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

119...119 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

7 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

1.5 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

116 mm

puissance dissipée:

13.8 W

TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 7A - 100kA - Everlink

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 7A/690V, protège les moteurs triphasés 1,5-3kW à 400V. Il offre une protection magnétothermique et des fonctions supplémentaires de protection du moteur, pouvoir de coupure Icu 100kA à 400V, commande start-stop, connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection thermique est réglable par cadrans, comprise entre 2,9 et 7A, la classe de déclenchement sélectionnable est de 10 ou 20, la protection magnétique à 17In. Des protections supplémentaires avec démarrage fixe incluent une protection à court retard Isd à 13Ir, une protection contre le déséquilibre, la perte de phase et les défauts à la terre. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).