Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 7A - 50kA - Everlink - GV4PE07N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.9...7 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 119...119 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481310255
Réf. Sonepar
01887131025
Réf. Fournisseur
GV4PE07N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
2.9...7 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
119...119 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
7 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
1.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
116 mm
puissance dissipée:
13.8 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 7A/690V, protège les moteurs triphasés 1,5-3kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique et des fonctions supplémentaires de protection du moteur, un pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, une commande start-stop, une connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection thermique est réglable par cadrans, comprise entre 2,9 et 7A, la classe de déclenchement sélectionnable est de 10 ou 20, la protection magnétique à 17In. Des protections supplémentaires avec démarrage fixe incluent une protection à court retard Isd à 13Ir, une protection contre le déséquilibre, la perte de phase et les défauts à la terre. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).