Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 80A - 25kA - cosses fermées - GV4P80B6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...80 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1360...1360 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481310217
Réf. Sonepar
01887131021
Réf. Fournisseur
GV4P80B6
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
40...80 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1360...1360 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
80 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
22 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
25 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
165 mm
puissance dissipée:
13.8 W


