Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 80A - 25kA - Everlink - GV4P80B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 80A - 25kA - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...80 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1360...1360 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481310132

Réf. Sonepar

01887131013

Réf. Fournisseur

GV4P80B

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

40...80 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1360...1360 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

80 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

22 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

25 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

165 mm

puissance dissipée:

13.8 W

TeSys GV - disjoncteur magnétothermique - In 80A - 25kA - Everlink - H155mmxL81mmxP165mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 80A/690V, assure la protection des moteurs triphasés 22-37kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique et des fonctions supplémentaires de protection du moteur, pouvoir de coupure Icu 25kA à 400V, commande start-stop par poignée rotative, connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection thermique est réglable par cadrans avec un courant de réglage Ir dans la plage 40-80A et une classe de déclenchement sélectionnable 10 ou 20, protection magnétique à 17 In. Des protections supplémentaires, comme le déséquilibre et la perte de phase ou les défauts à la terre, ont un démarrage fixe et incluent une protection à court retard Isd à 13Ir. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.