Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 100 à 220A - 70kA - 3P - magnéto-thermique - GV5P220H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 100 à 220A - 70kA - 3P - magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 100...220 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 220...220 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489915438

Réf. Sonepar

01887991543

Réf. Fournisseur

GV5P220H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

100...220 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

220...220 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

220 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

90 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

132 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

70 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

161 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

155 mm

puissance dissipée:

52.8 W

TeSys GV - disjoncteur moteur - 100 à 220A - 70kA - 3P - magnétothermique - H161mmxL105mmxP155mm - catégorie d'emploi : catégorie A - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP40 - anthracite (RAL 7016) - poignée rotative directe

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles, 220A/690V convient à la protection des moteurs 3 phases 90-110kW à 400V. Il offre une protection magnéto-thermique et des protections complémentaires, pouvoir de coupure 70kA, contrôle start-stop, connexion pour barres ou câbles avec cosses (connexion directe des câbles avec connecteurs additionnels). La protection thermique est réglable par des cadrans entre 100 et 220A, avec une classe de déclenchement sélectionnable de 5, 10 ou 20 et une protection magnétique à 15In. Les protections supplémentaires à seuil de déclenchement fixe incluent la protection court retard Isd à 13Ir, la protection déséquilibre de phase et perte. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multi-normes (IEC, CCC, EAC, Marine).



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.