Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 160 à 320A - 70kA - 3P - magnéto-thermique - GV6P320H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 160 à 320A - 70kA - 3P - magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...320 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 320...320 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489915452

Réf. Sonepar

01887991545

Réf. Fournisseur

GV6P320H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...320 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

320...320 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

250 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

320 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

132 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

70 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

255 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

179 mm

puissance dissipée:

57.6 W

TeSys GV - disjoncteur moteur - 160 à 320A - 70kA - 3P - magnétothermique - H255mmxL140mmxP179mm - catégorie d'emploi : catégorie A - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP40 - anthracite (RAL 7016) - poignée rotative directe

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 320A/690V, assure la protection des moteurs triphasés 132-160kW à 400V. Il assure une protection thermomagnétique et des protections complémentaires, un pouvoir de coupure Icu 70kA, une commande start-stop par poignée rotative, un raccordement pour barres ou câbles avec cosses. La protection thermique est réglable par cadrans avec un courant de réglage Ir dans la plage 160-320A et une classe de déclenchement sélectionnable 5, 10 ou 20, protection magnétique à 15 In. Les protections supplémentaires comme le déséquilibre de phase et la perte, avec seuil de déclenchement fixe, incluent une protection à court retard Isd à 13Ir. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.