Schneider Electric - TeSys GV - Disjoncteur moteur 50a cosses fermees - GV3P506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 37...50 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 700...700 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389118204034
Réf. Sonepar
00002820403
Réf. Fournisseur
GV3P506
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
37...50 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
700...700 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
50 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
15 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
132 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
136 mm
puissance dissipée:
8 W