Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 70 à 150A - 36kA - 3P - magnéto-thermique - GV5P150F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...150 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 150...150 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606489915407
Réf. Sonepar
01887991540
Réf. Fournisseur
GV5P150F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
70...150 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
150...150 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal (Iu):
70 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
75 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
110 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
36 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
161 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
155 mm
puissance dissipée:
27.6 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles, 150A/690V convient à la protection des moteurs 3 phases 55-75kW à 400V. Il offre une protection magnéto-thermique et des protections complémentaires, pouvoir de coupure 36kA, contrôle start-stop, connexion pour barres ou câbles avec cosses (connexion directe des câbles avec connecteurs additionnels). La protection thermique est réglable par commutateurs rotatifs entre 70 et 150A, avec une classe de déclenchement sélectionnable de 5, 10 ou 20 et une protection magnétique à 15In. Les protections supplémentaires à seuil de déclenchement fixe incluent la protection court retard Isd à 13Ir, la protection déséquilibre de phase et perte. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il est certifié multi-normes (IEC, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.