Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 70 à 150A - 70kA - 3P - magnéto-thermique - GV5P150H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur - 70 à 150A - 70kA - 3P - magnéto-thermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...150 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 150...150 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489915414

Réf. Sonepar

01887991541

Réf. Fournisseur

GV5P150H

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...150 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

150...150 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

110 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...690 V

courant permanent nominal (Iu):

150 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

75 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

70 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

161 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

155 mm

puissance dissipée:

27.6 W

TeSys GV - disjoncteur moteur - 70 à 150A - 70kA - 3P - magnétothermique - H161mmxL105mmxP155mm - catégorie d'emploi : catégorie A - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP40 - anthracite (RAL 7016) - poignée rotative directe

Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.