Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur moteur magnéto-thermique - 62 à 73A - 3P - Everlink - GV3P73

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 62...73 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1120...1120 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481304513
Réf. Sonepar
01887130451
Réf. Fournisseur
GV3P73
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
62...73 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1120...1120 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
230...690 V
courant permanent nominal (Iu):
73 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
18.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
132 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
136 mm
puissance dissipée:
8 W
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.





