Schneider Electric - TeSys GV - Gv2apn03 black handle fro nt plate ip65 w - GV2APN03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec rallonge d'axe - Oui

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481205391

Réf. Sonepar

01887120539

Réf. Fournisseur

GV2APN03

Marque

Schneider Electric

avec rallonge d'axe:

Oui

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Non

TeSys GV - Gv2apn03 black handle fro nt plate ip65 w

Les Atouts de l'article:

Cette poignée rotative allongée TeSys GV convient aux disjoncteurs moteurs GV2L, GV2P montés à l'intérieur d'un coffret et à actionner à l'extérieur. Sa poignée noire est sur une plaque avant grise avec indication de 2 positions OFF, ON. Elle se monte sur la porte du coffret. Elle assure une protection IP65 au montage. Elle comprend également un adaptateur de montage à visser sur la face du disjoncteur et un arbre d'extension à régler en longueur (la distance entre la porte et l'arrière du disjoncteur doit être comprise entre 146 et 256mm). Elle est cadenassable en position OFF ou ON avec jusqu'à 3 cadenas (à commander séparément). Le verrouillage en position ON n'empêche pas le déclenchement du disjoncteur (un déverrouillage est nécessaire pour le réarmement sur défaut). Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.