Schneider Electric - TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 2 dérivations - pas 72 mm - GV2G272

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 2 dérivations - pas 72 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 72

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 144 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110555929

Réf. Sonepar

00002055592

Réf. Fournisseur

GV2G272

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

72

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

144 mm

section transversale:

0 mm²

dimension du pas:

72 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

11 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

noir

TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 2 dérivations - pas 72 mm - 3P - peigne de raccordement - tension assignée d'isolement : 690V - longueur : 116mm - compatibilité gammes : TeSys D, TeSys GV2, TeSys K, TeSys U

Les Atouts de l'article:

Ce jeu de barres TeSys GV, 3 phases, convient au câblage parallèle en amont de groupes de départs-moteurs composés de disjoncteurs moteurs GV2 ou de porte-fusibles LS1D32. Il s'utilise avec des appareils à bornes à vis-étrier, il est composé de 2 prises de dérivation permettant la mise en parallèle de 2 appareils au pas de 72mm. L'utilisation d'un bornier GV1G09 ou GV2G05 est recommandée pour alimenter les jeux de barres (à commander séparément). Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Kits de câblage simples pour GV.
  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Plus facile à installer.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.