Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys GV2 - coffret plastique - poignée noire - IP65 - GV2PC01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV2 - coffret plastique - poignée noire - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480400605

Réf. Sonepar

01887040060

Réf. Fournisseur

GV2PC01

Marque

Schneider Electric

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

88 mm

hauteur:

166 mm

profondeur:

163 mm

avec couvercle transparent:

Non

TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2L | GV2P - polycarbonate - montage en surface - Noire poignée - IP65 - 166x88x163mm

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Boîtier simple pour GV2
  • Plus facile à installer
  • Expérience client numérique pour les documents techniques