Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys GV2DM - démarreur combiné 2 sens de marche - 0,4..0,63A - 24Vca - GV2DM204B7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV2DM - démarreur combiné 2 sens de marche - 0,4..0,63A - 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.18 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110817676

Réf. Sonepar

00002081767

Réf. Fournisseur

GV2DM204B7

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.18 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.09 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

0.18 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

0.25 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.63 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

0.63 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.4...0.63 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

130000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

177 mm

profondeur:

96 mm

TeSys GV2DM - démarreur combiné 2 sens de marche - 0,4..0,63A - 24Vca - H176,4mmxL90mmxP99,6mm - démarreur réversible - 3 pôles - catégorie d'emploi : AC-3 - courant de déclenchement magnétique : 8 A

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur combiné est un inverseur DOL - TeSys GV2. Ces démarreurs sont unidirectionnels ou inverseurs avec protection par disjoncteur (GV2ME pour protection standard ou GV2P/GV3P avec pouvoir de coupure augmenté et poignée rotative) de 0,06kW à 30kW/415V. Leur montage se fait sur rail DIN. La protection se fait par fusible (porte-fusible LS1D ou GK) de 4 à 45kW/415V, monté sur plaque. Les démarreurs étoile-triangle sont préassemblés, allant de 5,5kW à 355kW basés sur des contacteurs TeSys K, TeSys Deca ou TeSys F. Des démarreurs étoile-triangle sont également disponibles de 7,5kW à 132kW pour un assemblage client. Il convient pour un montage sur plaque ou sur rail DIN pour TeSys Deca, montage sur rail DIN pour TeSys K et montage sur plaque/châssis pour TeSys F. Sa coordination est de type 1 ou type 2 avec fusibles et disjoncteurs. La gamme permet une l'intégration facile. Il vous offre une sélection simple et rapide de combinaisons de démarreurs-moteurs basées sur les offres TeSys. Schneider Electric promet la compatibilité des produits et une large gamme d'accessoires. Il permet un assemblage simple et rapide des composants et des applications de départs-moteurs dans l'industrie et le bâtiment. Il est adapté aux moteurs étoile-triangle pour réduire le pic de courant pendant la phase de démarrage.



Quelques mots du fabricant :

  • Démarreurs DOL inverseurs ou non inverseurs, de largeur 45 mm et 90 mm respectivement.
  • Disjoncteur moteur avec commande par boutons-poussoirs ou commutateur de sélection.
  • Coordination type 1 ou type 2.
  • Capacité de coupure jusqu'à 130 kA.
  • En vous offrant une sélection simple et rapide et une compatibilité garantie des produits avec le contacteur TeSys d.
  • Associé au disjoncteur moteur TeSys GV2, il offre une solution de départ-moteur extrêmement compacte.
  • Petites machines capables de démarrer à pleine charge : démarreurs DOL.