Schneider Electric - TeSys GV2DM - démarreur moteur combiné - direct - 2,5..4A - 24Vcc - GV2DM108BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS GV2, LC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110817195
Réf. Sonepar
00002081719
Réf. Fournisseur
GV2DM108BD
Marque
Schneider Electric
type de starter moteur:
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
1.5 kW
classe de déclenchement:
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
0.75 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:
1.5 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:
2.2 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
4 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:
4 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
2.5...4 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:
50000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:
3000 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:
130000 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
température ambiante, limite supérieure sans restriction:
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec transformateur:
Non
nombre de postes de commande:
2
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 1
nombre de voyants lumineux:
0
réinitialisation externe possible:
Non
avec fusible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
177 mm
profondeur:
96 mm
Quelques mots du fabricant :
- Démarreur combiné DOL , TeSys Deca, 6...10A, 24V AC
- Départs-moteurs TeSys préassemblés, avec coordination type 1 ou type 3
- Jusqu’à 30kW pour les démarreurs unidirectionnels ou inverseurs, jusqu’à 355kW pour les démarreurs étoile-triangle
- Montage unidirectionnel avec protection fusible (support de Fusible LS1D ou GK) de 4 à 45kW/415V - sur platine
- Démarreurs étoile-triangle préassemblés de 5,5kW à 355kW avec contacteurs TeSys K, TeSys D ou TeSys F
- Démarreurs Star-delta également disponibles de 7,5kW à 132kW pour assemblage par le client
- Convient au montage sur rail plat/DIN TeSys D et TeSys K et sur plaque/châssis TeSys F
- Sélection simple et rapide de combinaisons de départs-moteurs en fonction des offres TeSys


