Schneider Electric - TeSys GV2DM - démarreur moteur combiné - direct - 9..14A - 24Vcc - GV2DM116BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV2DM - démarreur moteur combiné - direct - 9..14A - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110817409

Réf. Sonepar

00002081740

Réf. Fournisseur

GV2DM116BD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

3 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

5.5 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

14 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

12 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

9...14 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

6000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

3000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

130000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

60 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

177 mm

profondeur:

96 mm

TeSys GV2DM - démarreur moteur combiné - direct - 9..14A - 24Vcc

Quelques mots du fabricant :

  • Démarreur combiné DOL , TeSys Deca, 6...10A, 24V AC
  • Départs-moteurs TeSys préassemblés, avec coordination type 1 ou type 2
  • Jusqu’à 30kW pour les démarreurs unidirectionnels ou inverseurs, jusqu’à 355kW pour les démarreurs étoile-triangle
  • Montage unidirectionnel avec protection fusible (support de Fusible LS1D ou GK) de 4 à 45kW/415V - sur platine
  • Démarreurs étoile-triangle préassemblés de 5,5kW à 355kW avec contacteurs TeSys K, TeSys D ou TeSys F
  • Démarreurs Star-delta également disponibles de 7,5kW à 132kW pour assemblage par le client
  • Convient au montage sur rail plat/DIN TeSys D et TeSys K et sur plaque/châssis TeSys F
  • Sélection simple et rapide de combinaisons de départs-moteurs en fonction des offres TeSys