Schneider Electric - TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 0,63A - 3P 3d - déclencheurmagnétique - GV2L04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.63...0.63 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...8 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110213218

Réf. Sonepar

00002021321

Réf. Fournisseur

GV2L04

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.63...0.63 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

8...8 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.18 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.63 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.09 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

89 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

puissance dissipée:

1.8 W

TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 0,63A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP97mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3, AC-3e - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour la commande des moteurs de vos clients, un disjoncteur magnétique issu de la gamme TeSys Héritier d'une expertise presque centenaire du fabricant pour ce type de produit, ce disjoncteur protège efficacement les installations en catégorie d'emploi AC-3 Il peut se fixer sur rail DIN ou se visser sur le châssis d'un coffret De calibre 0,63 A, il permet de protéger les moteurs contre les courts-circuits Son bouton rotatif en façade permet la commande manuelle, pour la remise en service de l’installation Les bornes de ses 3 pôles peuvent recevoir des fils souples avec ou sans embouts (respectivement 6 mm2 ou 4 mm2) ou rigides (section 6 mm2) Sa grande résistance mécanique et sa sensibilité assureront la tranquillité d'esprit de vos clients



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert