Schneider Electric - TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L05

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 13...13 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110213225

Réf. Sonepar

00002021322

Réf. Fournisseur

GV2L05

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

13...13 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.37 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

1 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.18 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

89 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

puissance dissipée:

1.8 W

TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP97mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3, AC-3e - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 1A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 0,25-0,37kW à 400V. Il offre une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 13xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier. La commande start-stop par poignée rotative est garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il complète la protection du moteur. Il s'utilise en association avec un relais de surcharge thermique LRD05 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.