Schneider Electric - TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L07

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.5...2.5 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2.5...2.5 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110213249

Réf. Sonepar

00002021324

Réf. Fournisseur

GV2L07

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

2.5...2.5 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2.5...2.5 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.75 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

2.5 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.37 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

89 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

97 mm

puissance dissipée:

1.8 W

TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP97mm - catégorie d'emploi : catégorie A et AC-3 - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 2,5 A / 690 V, pour applications de moteur triphasé 0,75 kW à 400 V Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 13 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V Connexion par bornes à vis-étrier Commande marche-arrêt par poignée rotative garantie 100 000 cycles en AC-3 Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD07 (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert