Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 0,4..0,63A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2ME043

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.4...0.63 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...8 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110346398

Réf. Sonepar

00002034639

Réf. Fournisseur

GV2ME043

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.4...0.63 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

8...8 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.18 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

0.63 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.09 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

101 mm

largeur:

44.5 mm

profondeur:

78.2 mm

puissance dissipée:

2.5 W

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 0.4 à 0.63A - moteur : 0.12/0.18kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 8A - bornes à ressort

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 0,63A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 0,12-0,18kW à 400V. Il fournit une protection thermomagnétique avec une plage de réglage thermique de 0,4 à 0,63A, un déclenchement magnétique à 13xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V. Le raccordement se fait par bornes à ressort. La commande start-stop se fait par bouton poussoir garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.