Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2ME076

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.6...2.5 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 33.5...33.5 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110608496

Réf. Sonepar

01887060849

Réf. Fournisseur

GV2ME076

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.6...2.5 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

33.5...33.5 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.75 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

2.5 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.37 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

89 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

78.2 mm

puissance dissipée:

2.5 W

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1.6 à 2.5A - moteur : 0.75kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 33.5 - bornes pour cosses fermée ou barres

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert