Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 17..23A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2ME216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 17...23 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 327...327 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110609837
Réf. Sonepar
01887060983
Réf. Fournisseur
GV2ME216
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
17...23 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
327...327 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
9 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
23 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
5.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
15 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
78.2 mm
puissance dissipée:
2.5 W





