Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique - GV2ME106
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 78...78 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110609325
Réf. Sonepar
01887060932
Réf. Fournisseur
GV2ME106
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
4...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
78...78 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
6.3 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
1.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
89 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
78.2 mm
puissance dissipée:
2.5 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 6,3 A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 2,2kW à 400V. Il offre une protection thermomagnétique avec une plage de réglage thermique de 4 à 6,3A, un déclenchement magnétique à 13xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V. La connexion se fait par cosses. La commande start-stop par bouton poussoir est garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.


