Schneider Electric - TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 18A - 3P 3d - déclencheur Magnéto Thermique - GV3P18


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 12...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 252...252 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389119405362
Réf. Sonepar
00002940536
Réf. Fournisseur
GV3P18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
12...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
252...252 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
18 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
4 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
132 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
136 mm
puissance dissipée:
8 W
Les Atouts de l'article:
Le GV3P18 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 7,5 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 12–18 A, un déclenchement magnétique à 14xln et une capacité de court-circuit de 100 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande rotative d’une durabilité de 50 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert